PEMKO GG355DV96 Διπλή πόρτα Weatherstrip Vinyl 5/8 ίντσες | AH8TWH 38ZA76

PEMKO GG355DV96 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας Βινύλιο 5/8 ιντσών

Είδος: AH8TWH Μοντέλο: GG355DV96Κωδ. Cross: 38ZA76
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€104.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πόρτα Weatherstrip
Φινίρισμα φλάντζαςανοδιωμένο
Ύψος φλάντζας1 / 4 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1.375 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Εισαγωγή χρώματοςΓκρί
Εισαγωγή υλικούVinyl
Εισαγωγή μεγέθους5 / 8 "
Εισαγωγή τύπουT-Astragal με βινύλιο
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας1 / 2 "
Τοποθέτηση Τύποςάκρη
Συνολικό μήκος8ft.
συνολικό πλάτος1.375 "
Προβολή1 / 4 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Παραμένει ευέλικτη-40 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2285
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα φλάντζας: Σκούρο χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΠροβολήΠωλήθηκε ωςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΤιμή
PEMKO 369 AP X 84" Σωρός μετεωρολογικής ταινίας διπλής πόρτας 7 πόδια | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Αλουμίνιο13 / 32 "3/16 "ΛωρίδαΓκρίΣωρός13 / 32 "€54.32
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Door Frame Weatherstrip Neoprene 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96+2"1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "Σετ πόρταςΓκρίΣαντοπρένη1 / 4 "€110.85
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Διπλή πόρτα Weatherstrip Brush 8 Feet length Ύψος Μαύρο | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Αλουμίνιο3 / 4 "3 / 8 "ΛωρίδαΜαύρηΝάιλον3 / 8 "€59.55
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Διπλή πόρτα Weatherstrip 7 Μήκος ποδιών Ύψος Μαύρο | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "3 / 16 "ΛωρίδαΜαύρηEPDM καουτσούκ3 / 8 "€172.76
RFQ
PEMKO GG305SSE96 Διπλή πόρτα Weatherstrip 8 Μήκος ποδιών Ύψος Μαύρο | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "3 / 16 "ΛωρίδαΜαύρηEPDM καουτσούκ3 / 8 "€197.44
RFQ
PEMKO GG351C / CP84 Διπλή πόρτα Weatherstrip Pile 7 Feet length Grey | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Αλουμίνιο1"9 / 16 "ΛωρίδαΓκρί-3 / 8 "€377.82
RFQ
PEMKO GG351C / CP96 Διπλή πόρτα Weatherstrip Pile 8 Πόδια μήκος Γκρι | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Αλουμίνιο1"9 / 16 "ΛωρίδαΓκρί-3 / 8 "€456.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO GG355DV96 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας Βινύλιο 5/8 ιντσών
€104.17 /μονάδα