PEMKO DFS83CP-HD1-HT-LH HD Συνεχής μεντεσέ Σκούρο χάλκινο ανοδιωμένο | AH9KTR 40CE92

PEMKO DFS83CP-HD1-HT-LH HD συνεχής μεντεσέ Σκούρο χάλκινο ανοδιωμένο

Στοιχείο: AH9KTR Μοντέλο: DFS83CP-HD1-HT-LHΣταυρός: 40CE92
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€770.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνεχής μεντεσέ
Πλάτος φύλλου πόρτας2"
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 7 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Απόσταση οπώνΠοικίλλει
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο12
Χωρητικότητα φορτίου540.0 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
προσανατολισμόςΑριστερόχειρας
συνολικό πλάτος3 7 / 32 "
Τύπος καρφίτσαςΣυμβουλή νοσοκομείου
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7195
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Ναι
    • Συνολικό ύψος αρθρώσεων: 2 "
    • Ύψος φύλλων πόρτας: 83 "
    • Ύψος φύλλου πλαισίου: 83 "
    • Πάχος φύλλων πόρτας: 0.125 "
    • Πάχος φύλλων πλαισίου: 0.125 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΠλάτος φύλλου πόρταςΧωρητικότητα φορτίουΒάσηπροσανατολισμόςσυνολικό πλάτοςΕύρος κίνησηςΤιμή
PEMKO CFS83CP Geared Piano Hinge 3-3 / 16 Inch Πλάτος | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Φυσικό-280 λίβρεςΚέντρο περιστροφής--Πτυχία 180€225.75
RFQ
PEMKO CFS95CP Geared Piano Hinge 3-3 / 16 Inch Πλάτος | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Φυσικό-280 λίβρεςΚέντρο περιστροφής--Πτυχία 180€258.37
RFQ
PEMKO DFS83CP Geared Piano Hinge 3-3 / 16 Inch Πλάτος | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Σκούρο χάλκινο-280 λίβρεςΚέντρο περιστροφής--Πτυχία 180€272.17
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Μεντεσές πιάνου με γρανάζια 3-3 / 16 ίντσες Πλάτος | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 λίβρεςΣυγκεντρωτικό κέντρο πλήρους επιφάνειαςΔεξί χέρι3 7 / 32 "Πτυχία 180€737.22
RFQ
PEMKO CFS83-HT-LH Συνεχής άρθρωση 1-1 / 4 ίντσες πλάτος 83 ίντσες μήκος | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 λίβρεςΠλήρης επιφάνειαΑριστερόχειρας2.875 "Πτυχία 180€634.62
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Συνεχής μεντεσέ Φυσικό πλάτος 1-7 / 32 ίντσες | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 λίβρεςΠλήρης επιφάνειαΑριστερόχειρας3 7 / 32 "Πτυχία 180€634.62
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD Συνεχής μεντεσέ Μήκος 83 ιντσών Καθαρή ανοδιωμένη | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 λίβρεςΠλήρης επιφάνειαΑριστερόχειρας3 7 / 32 "Πτυχία 180€727.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO DFS83CP-HD1-HT-LH HD συνεχής μεντεσέ Σκούρο χάλκινο ανοδιωμένο
€770.32 /μονάδα