Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEMKO 411ARL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 9/16 x 36 ίντσες αλουμίνιο | AC3XRL 2XHY1

PEMKO 411ARL36 Αυτόματη Πόρτα κάτω 9/16 x 36 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XRL Μοντέλο: 411ARL36Cross Ref: 2XHY1
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
€106.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΜύλος
Ύψος φλάντζας1-3 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας9 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους3 / 8 "
Μήκος36 "
επίδοσηΒαρέως
Προβολή3 / 4 "
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.648
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)92.96
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Drop Bar (Νεοπρένιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή υλικούΠλάτοςΤιμή
PEMKO 411APKL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 3/8 x 36 ίντσες αλουμίνιο | AC3XRK 2ΧΗΧ9 411APKL36PemkoPrene3 / 8 "€98.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO 411ARL36 Αυτόματη Πόρτα κάτω 9/16 x 36 ιντσών αλουμίνιο
€106.26 /μονάδα