Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEMKO 307AV48 Σκούπισμα κάτω πόρτας 4 πόδια | AC8WLH 3EGU3

PEMKO 307AV48 Κάτω Πόρτας 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WLH Μοντέλο: 307AV48Cross Ref: 3EGU3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπισμα πόρτας
Ύψος φλάντζας3 / 4 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΓκρί
Εισαγωγή υλικούΈνθετο βινυλίου
Εισαγωγή μεγέθους7 / 8 "
Μήκος4ft.
Προβολή1 / 4 "
Τύπος σάρωσηςΜονό πτερύγιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΜήκοςΠροβολήΤιμή
PEMKO 315CN36 Σκούπισμα κάτω πόρτας 3 πόδια | AC8WKP 3EGP9 315CN36ανοδιωμένο αλουμίνιοΜαύρηNeoprene7 / 16 "3ft.1 / 4 "€29.26
PEMKO 315CN48 Σκούπισμα κάτω πόρτας 4 πόδια | AC8WKQ 3EGR1 315CN48ανοδιωμένο αλουμίνιοΜαύρηNeoprene7 / 16 "4ft.1 / 4 "€38.05
PEMKO 315DN36 Πόρτα κάτω σκούπισμα 3 πόδια | AC8WKR 3EGR2 315DN36Σκούρο χάλκινο αλουμίνιοΜαύρηNeoprene7 / 16 "3ft.1 / 4 "€33.61
PEMKO 315DN48 Πόρτα Κάτω Σκούπισμα 4 ποδιών | AC8WKT 3EGR3 315DN48Σκούρο χάλκινο αλουμίνιοΜαύρηNeoprene7 / 16 "4ft.1 / 4 "€49.76
PEMKO 315SSN36 Σκούπισμα κάτω πόρτας 3 πόδια | AC8WLD 3EGT5 315SSN36Ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρηNeoprene5 / 16 "3ft.3 / 16 "€103.39
PEMKO 315SSN48 Σκούπισμα κάτω πόρτας 4 πόδια | AC8WLE 3EGT6 315SSN48Ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρηNeoprene5 / 16 "4ft.3 / 16 "€129.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO 307AV48 Κάτω Πόρτας 4 πόδια
€16.83 /μονάδα