PELICAN 9460M Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής 110V Κίτρινο | AH2XTN 30PK12

PELICAN Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής 9460M 110V Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XTN Μοντέλο: 9460MCross Ref: 30PK12

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,729.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής
ΧρώμαΚίτρινο
καλώδιο Μήκος1ft.
Μετρητής / αγωγός12
Εκτίμηση IPIP54
Τύπος λάμπαςLED
Διανομή φωτόςΠλημμύρα
Lumens6000/500
Μέγιστη. Υψος70 51 / 64 "
Αριθμός κεφαλών λαμπτήρα2
Πηγή ενέργειαςΔιπλό (AC / DC)
Αντικατάσταση λαμπτήραΑρ. Αρ. 009466-3556-245
Χρόνος λειτουργίας7/40 ώρες.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλούμενο
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)35.08

Λεπτομέρειες:

    • Χρόνος φόρτισης: 6 ώρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαLumensΜέγιστη. ΥψοςΑντικατάσταση λαμπτήραΤιμή
PELICAN 9430 Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής 110V Μαύρο | AH2XTK 30PK09 9430Μαύρη3000/150032 19 / 64 "Αρ. 9434€1,905.19
PELICAN 9430 Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής 110V Κίτρινο | AH2XTL 30PK10 9430Κίτρινο3000/150032 19 / 64 "Αρ. 9434€1,889.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής 9460M 110V Κίτρινο
€3,729.74 /μονάδα