PELICAN 1640NF Προστατευτική θήκη 27-13 / 64 Inch Μήκος Desert Tan | AA4UKG 13E524

PELICAN 1640NF Προστατευτική θήκη 27-13/64 ίντσες μήκους Desert Tan

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UKG Μοντέλο: 1640NFΣταυρός: 13E524

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€579.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος11-29 / 32 "
ΧρώμαDesert Tan
Εσωτερικό βάθος13-29 / 32 "
Εσωτερικό Μήκος23 45 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος24 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου365 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1640
Συνολικό βάθος16-5 / 16 "
Συνολικό μήκος27 13 / 64 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Τόμος4.58 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου4.58 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)70.61
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
PELICAN 1170NF Προστατευτική θήκη 11-41 / 64 Inch Μήκος Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "€89.24
PELICAN 1200NF Προστατευτική Θήκη 10-5/8 ίντσας Μήκος Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€89.60
PELICAN 1400NF Προστατευτική θήκη 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€156.92
PELICAN 1500 Προστατευτική θήκη μήκους ερήμου 18-1 / 2 ιντσών | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€272.55
PELICAN 1510 Προστατευτική θήκη με αφρό 22 "L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€428.54
PELICAN 1510NF Προστατευτική θήκη 22 In L 13-13 / 16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13Ε466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€345.99
PELICAN 1560 Προστατευτική θήκη μήκους ερήμου 22-1 / 16 ίντσας | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€439.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1640NF Προστατευτική θήκη 27-13/64 ίντσες μήκους Desert Tan
€579.13 /μονάδα