Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PELICAN 1060-027-100X Micro Case Κίτρινο 9.37 x 5.56 x 2.62 In | AF3TRP 8CW31

PELICAN 1060-027-100X Micro Case Yellow 9.37 x 5.56 x 2.62 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TRP Μοντέλο: 1060-027-100XCross Ref: 8CW31
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
€59.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMicro υπόθεση
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΠολυανθρακικό
Εξωτερικό βάθος2.62 "
Εξωτερικό μήκος9.37 "
Εξωτερικό πλάτος5.56 "
Εσωτερικό βάθος2.25 "
Εσωτερικό Μήκος8.25 "
Εσωτερικό πλάτος4.25 "
Αρ. Σειρά1060

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στενό νερό έως (1m για 30 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΑρ. ΣειράΤιμή
PELICAN 1010 Micro Case, Μαύρη, 5.88" x 4.06" x 2.12", Polycarbonate, Μαύρο | AC4FXC 2ZMK7 1010Μαύρη1.68 "4.37 "2.87 "1010€29.96
PELICAN 1020 Micro Case Μαύρο 6.82 x 4.75 x 2.12 In | AC4FXD 2ZMK8 1020Μαύρη1.68 "5.31 "3.56 "1020€39.74
PELICAN 1030 Micro Case Μαύρο 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Μαύρη2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030€38.34
PELICAN 1040 Micro Case Μαύρο 6-5 / 16h x 3-11 / 16w x 2-3 / 4d | AC4FXF 2ZML1 1040Μαύρη1.756.5 "3.875 "1040€42.39
PELICAN 1060 Micro Case μαύρο | AC4FXG 2ZML2 1060Μαύρη2.25 "8.25 "4.25 "1060€60.31
PELICAN 1050 Micro Case Μαύρο 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AC4FXH 2ZML3 1050Μαύρη2.75 "6.31 "3.68 "1050€42.53
PELICAN 1040-026-100X Μικρή θήκη Blue 7-1 / 2 H x 5-1 / 16 W x 2-1 / 8 D | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XΜπλε2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€42.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1060-027-100X Micro Case Yellow 9.37 x 5.56 x 2.62 ίντσες
€59.10 /μονάδα