PEERLESS 5-00-031595- Ιμάντας σχοινί τροχαλίας τροχού φρεατίου | AA7JQH 16A383

PEERLESS 5-00-031595- Ινώδες σχοινί μπλοκ τροχαλίας φρεατίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JQH Μοντέλο: 5-00-031595-Σταυρός: 16A383

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€194.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ τροχαλίας τροχού
Τύπος συνημμένουΠεριστρεφόμενο γάντζο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος15 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος2 17 / 32 "
Σχοινί Dia.1"
Sheave μέσα Dia.11 "
Sheave Out Dia.12 "
Πλάτος Sheave1-19 / 32 "
Πλάτος15 "
Όριο φόρτου εργασίας1200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΣχοινί Dia.ΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
PEERLESS 5-00-053195- Ιμάντας σχοινί τροχαλίας τροχού φρεατίου | AA7JQG 16A382 5-00-053195-13 "1 25 / 32 "3 / 4 "13 "1000 λίβρες€152.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 5-00-031595- Ινώδες σχοινί μπλοκ τροχαλίας φρεατίου
€194.75 /μονάδα