Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-050-146C16 Τροχαλία μπλοκ επί ινώδους σχοινιού | AA7JQE 16A380

PEERLESS 3-050-146C16 Μπλοκ τροχαλίας σε ινώδη σχοινί πλάκας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JQE Μοντέλο: 3-050-146C16Σταυρός: 16A380

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€30.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία μπλοκ στο πιάτο
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1-21 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος1 21 / 32 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.5 / 32 "
Σχοινί Dia.5 / 16 "
Sheave μέσα Dia.1-1 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.1-3 / 8 "
Πλάτος Sheave11 / 32 "
Πλάτος1 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-030-146C16 Τροχαλία μπλοκ επί ινώδους σχοινιού | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "€28.23
PEERLESS 3-070-146C16 Τροχαλία μπλοκ επί ινώδους σχοινιού | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "€39.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-050-146C16 Μπλοκ τροχαλίας σε ινώδη σχοινί πλάκας
€30.57 /μονάδα