Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Θερμοστάτης Ηλεκτρονικός Αναλογικός | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Ηλεκτρονικός Αναλογικός Θερμοστάτης Fan Coil

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8TMZ Μοντέλο: TA167-007Cross Ref: 6FFX7
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
€132.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης ανεμιστήρα πηνίου
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου50-90 Φ
Βάθος1"
DisplayΑναλογικό
Τύπος περιβλήματοςΆκαμπτο βινύλιο
Εναλλαγή ανεμιστήραΓεια-Med-Low
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V5.8
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC2.9
Ύψος2 13 / 16 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V34.8
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V17.4
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός σταδίων2
Αριθμός διακοπτών6
Τύπος αισθητήραΘερμίστορ
Ειδικές πληροφορίεςΟ θερμοστάτης χαμηλής τάσης απομονώνεται ηλεκτρικά από την εναλλαγή ανεμιστήρα τάσης γραμμής
Εναλλαγή δράσης0-10 VDC
Τύπος διακόπτη0 έως 10 VDC
Εναλλαγή συστήματοςΘερμότητα-Off-Cool
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέραΧειροκίνητη προσαρμογή
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό, αναλογικό
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεFan Coil, 2 Pipe ή 4 Pipe
Τάση24 VAC ή 110-277 VAC
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διαφορικό (Deg. F) (1)
    • Αξιολογήθηκε για πιλοτικό καθήκον (125VA)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Ηλεκτρονικός Αναλογικός Θερμοστάτης Fan Coil
€132.21 /μονάδα