Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Θερμοστάτης Ηλεκτρονικός | AD8VRX 4MY95

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Θερμοστάτης Ηλεκτρονικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VRX Μοντέλο: TA167-006Cross Ref: 4MY95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€162.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης VAV
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου50 έως 90 F
Βάθος1"
DisplayΑναλογικό
Τύπος περιβλήματοςπλαστικός
Ύψος4.5 "
Τάση Εισόδου24 VAC
Βάσητυπικό ηλεκτρικό κουτί 2" x 4", τετράγωνο κουτί συσκευών 4-11/16" x 2-1/8" με δακτύλιο προσαρμογέα 2" x 4" ή σε κουτί 4" x 4" με πλάκα προσαρμογέα αξεσουάρ
Αριθμός εξόδων ρελέ1
Έξοδοι1 Αναλογικό
Κέντρο. ΠεριγραφήΤο ανεξάρτητο κύκλωμα ανεμιστήρα παρέχει εναλλαγή για έως και τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα
ΧαρακτηριστικάΑναλογική θερμότητα ή ψύξη
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη αλλαγή ζώνης ζώνης (F) (3)
    • Σήμα εξόδου (0 έως 10 VDC)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Θερμοστάτης Ηλεκτρονικός
€162.42 /μονάδα