Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PBC LINEAR PN16 Pillow Block 1.000 Bore 2.630 Length | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR PN16 Pillow Block 1.000" Διάτρηση 2.630" Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FKY Μοντέλο: PN16Cross Ref: 2CPK1
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
€285.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι μπλοκ μαξιλαριού
Ταχεία ταχύτητα14 πόδια / δευτερόλεπτο
Τύπος ρουλεμάνΣειρά FL
Πλάτος σώματος2.375 "
Μέγεθος κοχλία#10
Μπόρε Ντιά.1"
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου7050 λίβρες
Πάχος φλάντζας0.375 ίντσες
Τακτικών ΓραμμώνFrelon (TM) Χρυσό
Τύπος κλειδώματοςΡολό
ΛίπανσηΧωρίς σύστημα λίπανσης
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 32 "
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα1.187 "
συνολικό ύψος1.938 "
Συνολικό μήκος2.63 "
συνολικό πλάτος3.25 "
Αυτο-ευθυγράμμισηΌλες οι κατευθύνσεις
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)60
Πλάτος αυλάκωσης0.563 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου7050 λίβρες
Σταθερή ταχύτητα κατάστασης5 πόδια / δευτερόλεπτο
Θερμ. Εύρος0 - 400 Φ
ΧαρακτηριστικάΑνοικτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483308065

Λεπτομέρειες:

    • Δαχτυλίδι συγκράτησης (εξωτερικό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PBC LINEAR PN16 Pillow Block 1.000" Διάτρηση 2.630" Μήκος
€285.82 /μονάδα