PASS AND SEYMOUR FSHL125-U λαβές υποστήριξης βαρέως τύπου, διάμετρος 1.250 έως 1.490 ίντσες.

Είδος: CH4KYN Μοντέλο: FSHL125-U
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
Μήκος δέματος10 "
Δύναμη σπασίματος4720 λίβρες
Καλώδιο Dia.1.25 έως 1.49 "
Μήκος πλέγματος (σε.)31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.Τιμή
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FCHL125-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 1.250 έως 1.490 Inch Dia. | CH4KXT FCHL125-U1.25 έως 1.49 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FCHL100-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 1.000 έως 1.240 Inch Dia. | CH4KXV FCHL100-U1 έως 1.24 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FCHL075-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 0.750 έως 0.990 Inch Dia. | CH4KXX FCHL075-U0.75 έως 0.99 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FCHL150-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 1.500 έως 1.990 Inch Dia. | CH4KYD FCHL150-U1.5 έως 1.99 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FSHL150-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 1.500 έως 1.990 Inch Dia. | CH4KYL FSHL150-U1.5 έως 1.99 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FSHL100-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 1.000 έως 1.240 Inch Dia. | CH4KYQ FSHL100-U1 έως 1.24 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FSHL075-U Grips υποστήριξης Heavy Duty, 0.750 έως 0.990 Inch Dia. | CH4KYT FSHL075-U0.75 έως 0.99 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR FSHL125-U λαβές υποστήριξης βαρέως τύπου, διάμετρος 1.250 έως 1.490 ίντσες.