PASS AND SEYMOUR FS250-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 2.500 έως 2.990 Inch Dia. | CH4LBZ

PASS AND SEYMOUR FS250-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 2.500 έως 2.990 Inch Dia.

Είδος: CH4LBZ Μοντέλο: FS250-LB
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
Μήκος δέματος18 "
Δύναμη σπασίματος3360 λίβρες
Καλώδιο Dia.2.5 έως 2.99 "
Μήκος πλέγματος (σε.)24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.Τιμή
PASS AND SEYMOUR FS050-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 0.500 έως 0.610 Inch Dia. | CH4LBM FS050-LB0.5 έως 0.61 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FS350-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 3.500 έως 3.990 Inch Dia. | CH4LBR FS350-LB3.5 έως 3.99 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FS300-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 3.000 έως 3.490 Inch Dia. | CH4LBW FS300-LB3 έως 3.49 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FS200-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 2.000 έως 2.490 Inch Dia. | CH4LCD FS200-LB2 έως 2.49 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FS175-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 1.750 έως 1.990 Inch Dia. | CH4LCH FS175-LB1.75 έως 1.99 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FS150-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 1.500 έως 1.740 Inch Dia. | CH4LCM FS150-LB1.5 έως 1.74 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FS125-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 1.250 έως 1.490 Inch Dia. | CH4LCR FS125-LB1.25 έως 1.49 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR FS250-LB Grips Support Standard Duty, Split Lace, 2.500 έως 2.990 Inch Dia.