PASS AND SEYMOUR FC200-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 2.000 έως 2.490 Inch Dia.

Είδος: CH4LAD Μοντέλο: FC200-OF
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
Μήκος δέματος6"
Δύναμη σπασίματος3760 λίβρες
Καλώδιο Dia.2 έως 2.49 "
Μήκος πλέγματος (σε.)22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δέματοςΚαλώδιο Dia.Τιμή
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC350-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 3.500 έως 3.990 Inch Dia. | CH4KZT FC350-OF9"3.5 έως 3.99 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC300-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 3.000 έως 3.490 Inch Dia. | CH4KZV FC300-OF9"3 έως 3.49 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC250-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 2.500 έως 2.990 Inch Dia. | CH4KZZ FC250-OF8"2.5 έως 2.99 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC175-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.750 έως 1.990 Inch Dia. | CH4LAH FC175-OF6"1.75 έως 1.99 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC150-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.500 έως 1.740 Inch Dia. | CH4LAM FC150-OF5"1.5 έως 1.74 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC125-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.250 έως 1.490 Inch Dia. | CH4LAR FC125-OF5"1.25 έως 1.49 "-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR FC100-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.000 έως 1.240 Inch Dia. | CH4LAV FC100-OF5"1 έως 1.24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR FC200-OF Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 2.000 έως 2.490 Inch Dia.