Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARLEC C50-87EM3 Κάτοχος μύλου άκρου Cat 50 Double 1.88 4.19 | AC2RTD 2MKV2

PARLEC C50-87EM3 End Mill Holder Cat 50 Double 1.88 4.19

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RTD Μοντέλο: C50-87EM3Cross Ref: 2MKV2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€217.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος End Mill
Βάθος4.19 "
Μπόρε Ντιά.0.875 "
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Διάμετρος τρύπας.0.875 "
Μύτη1.88
Μύτη Dia.1.880 "
Τύπος μύτηςΕτερόφυλη
Προβολή3.75
Βάθος υποδοχής4.19 "
ΚωνοειδήςCAT 50
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Weldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος υποδοχήςΒάθοςΜπόρε Ντιά.Τύπος διάστασηςΤέλοςΔιάμετρος τρύπας.ΜύτηΠροβολήΤιμή
PARLEC C50-01EM2 End Mill Holder Cat 50 Διπλό 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "Δεκαδ. ΊντσαΔιπλό0.125 "0.69 "2.5€263.20
PARLEC C50-02EM2 End Mill Holder Cat 50 Διπλό 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "Δεκαδ. ΊντσαΔιπλό0.25 "0.88 "2.5€181.61
PARLEC C50-10EM1 Βάση μύλου άκρου Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"Δεκαδ. Ίντσαμονόκλινο1"2.75 "1.62€211.43
PARLEC C50-10EM4 End Mill Holder Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"Δεκαδ. ΊντσαΔιπλό1"24€160.40
PARLEC C50-10EM8 End Mill Holder Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"Δεκαδ. ΊντσαΔιπλό1"28€202.07
PARLEC C50-12EM4 Βάση μύλου άκρου Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "Δεκαδ. ΊντσαΔιπλό1.25 "2.5 "4€167.48
PARLEC C50-12EM6 Βάση στήριξης μύλου Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "Δεκαδ. ΊντσαΔιπλό1.25 "2.5 "6€200.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC C50-87EM3 End Mill Holder Cat 50 Double 1.88 4.19
€217.61 /μονάδα