Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARLEC C400TRKC Ret Knob Mas-bt 5 / 8-11 45 Degree With Hole | AC2RZX 2MLT2

PARLEC C400TRKC Ret Knob Mas-bt 5/8-11 45 Degree With Hole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RZX Μοντέλο: C400TRKCCross Ref: 2MLT2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα συγκράτησης
ΓωνίαΠτυχία 45
Διάμετρος0.588 "
Διάμετρος τρύπας.0.157 "
Μήκος1.137 "
Λαιμός Ντία.0.406 "
Συνολικό μήκος2.3 "
Στυλ1
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάMAS-BT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.ΜήκοςΛαιμός Ντία.Συνολικό μήκοςΤιμή
PARLEC 4005TRKC Ret Knob Mas-bt 5 / 8-11 45 Degree With Hole | AC2RZA 2MLN9 4005 TRKC0.157 "0.988 "0.393 "2.13 "€59.35
PARLEC 4009TRKC Ret Knob Mas-bt 5 / 8-11 45 Degree With Hole | AC2RZE 2MLP4 4009 TRKC0.197 "0.99 "0.393 "2.12 "€59.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC C400TRKC Ret Knob Mas-bt 5/8-11 45 Degree With Hole
€44.39 /μονάδα