Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πόμολο συγκράτησης PARLEC 4001TRK Mas-bt 5/8-11 90 Μοίρες | AC2RYW 2MLN5

PARLEC 4001TRK πόμολο συγκράτησης Mas-bt 5/8-11 90 Degree

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RYW Μοντέλο: 4001TRKCross Ref: 2MLN5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€45.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα συγκράτησης
ΓωνίαΠτυχία 90
Διάμετρος0.588 "
Μήκος0.988 "
Λαιμός Ντία.0.393 "
Συνολικό μήκος2.13 "
Στυλ1
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάMAS-BT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΓωνίαΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τρύπας.ΜήκοςΛαιμός Ντία.Συνολικό μήκοςΤιμή
PARLEC 3003TRK Διακόπτης συγκράτησης Mas-bt M12 x 1.75 45 βαθμοί | AC2RYV 2MLN4 3003 TRKM12 x 1.75Πτυχία 450.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€38.60
Πόμολο συγκράτησης PARLEC 4003TRK Din M16 x 2 45 Degree | AC2RYX 2MLN6 4003 TRKM16 x 2Πτυχία 450.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.14
Πόμολο συγκράτησης PARLEC 4004TRK Mas-bt M16 x 2 60 Μοίρες | AC2RYY 2MLN7 4004 TRKM16 x 2Πτυχία 600.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.14
PARLEC 4010TRK Διακόπτης συγκράτησης Din 5 / 8-11 75 βαθμοί | AC2RZF 2MLP5 4010 TRK5 / 8-11Πτυχία 750.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€59.21
PARLEC 4014TRK Εξόγκωμα συγκράτησης Mas-bt 5 / 8-11 60 Degree | AC2RZG 2MLP6 4014 TRK5 / 8-11Πτυχία 600.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€45.14
PARLEC 4020TRK Διακόπτης συγκράτησης Din M16 x 2 15 βαθμοί | AC2RZH 2MLP7 4020 TRKM16 x 2Πτυχία 150.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "€56.58
Πόμολο συγκράτησης PARLEC 4030TRK Din 5/8-11 75 Degree | AC2RZJ 2MLP8 4030 TRK5 / 8-11Πτυχία 750.747 "DIN-0.788 "0.55 "1.89 "€59.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC 4001TRK πόμολο συγκράτησης Mas-bt 5/8-11 90 Degree
€45.14 /μονάδα