Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER XV501P-16 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903

PARKER XV501P-16 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt x Mnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZDQ Μοντέλο: XV501P-16Σταυρός: 20K903

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€64.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.513
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή
PARKER XV501P-4 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20Κ898 XV501P-41 / 4 "Πλήρης€11.77
PARKER XV501P-6 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Πλήρης€23.45
PARKER XV501P-8 Ορείχαλκος Βαλβίδα σφαιρών Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Πλήρης€26.68
PARKER XV501P-12 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Αρχικό€85.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER XV501P-16 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt x Mnpt 1 In
€64.37 /μονάδα