Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER XV500P-6 Ορείχαλκος Βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873

PARKER XV500P-6 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZCP Μοντέλο: XV500P-6Σταυρός: 20K873

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή
PARKER XV500P-4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20Κ872 XV500P-4ΑτσάλιΜοχλός1 / 4 "Πλήρης€21.08
PARKER XV500P-8 Brass Ball Valve, Inline, FNPT, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας, Ατσάλινο μοχλός | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8ΑτσάλιΜοχλός1 / 2 "Πλήρης€21.33
PARKER XV500P-12 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12ΑτσάλιΜοχλός3 / 4 "Αρχικό€68.08
PARKER XV500P-16 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20Κ876 XV500P-16ΑτσάλιΜοχλός1"Αρχικό€38.43
PARKER XVP500P-4 Ορείχαλκος Βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4ΑτσάλιΜοχλός κλειδώματος1 / 4 "Πλήρης€23.27
PARKER XVP500P-6 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20Κ881 XVP500P-6ΑτσάλιΜοχλός κλειδώματος3 / 8 "Πλήρης€27.88
PARKER XVP500P-8 Ορείχαλκος Βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 1/2 In | AB4ZCW 20K882 XVP500P-8ΑτσάλιΜοχλός κλειδώματος1 / 2 "Πλήρης€29.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER XV500P-6 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 3/8 In
€18.28 /μονάδα