Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€166.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Κενό βύσμα
Υλικό σώματος
316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης
G 3/4 Α
Τύπος σύνδεσης
BSPP
Εξάγωνο μέγεθος
12mm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας
2321-9137 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.
250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση
5800 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού
5800 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.
-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Αριθμός οπών
0
Εκτός Dia.
1-17 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα
3 / 4 "
Shape
Κενό φις για θύρες
Στυλ
Αρσενικό BSPP νήμα-ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος
30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Σωλήνας εκτός Dia.
6-42 mm
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.09
Ύψος πλοίου (cm)
4.78
Μήκος πλοίου (cm)
12.07
Πλάτος πλοίου (cm)
5.72
Κωδικός ΕΣ
7326908595
Λεπτομέρειες:
Η τοποθέτηση BSPP χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλούς κλεισίματος στη θύρα σε υδραυλικά συστήματα κατασκευής, εξοπλισμού χειρισμού και ανύψωσης υλικών
Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 για την αποφυγή αντιδράσεων οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
Επαναχρησιμοποιήσιμο και εξοπλισμένο με ελαστομερές στεγανοποιητικό που δεν απαιτεί στεγανοποιητικό σπειρώματος
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.