Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€6.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Κενό βύσμα
Υλικό σώματος
Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6
Μέγεθος σύνδεσης
G 1/8 Α
Τύπος σύνδεσης
BSPP
Εξάγωνο μέγεθος
13 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας
2321-9137 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.
250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση
5800 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.
-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Μέγεθος σωλήνα
1 / 8 "
Shape
Κενό φις για θύρες
Στυλ
Αρσενικό BSPP νήμα-ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.
6-42 mm
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.009
Ύψος πλοίου (cm)
3.56
Μήκος πλοίου (cm)
11.68
Πλάτος πλοίου (cm)
6.1
Κωδικός ΕΣ
7326908588
Χώρα Προέλευσης
TW
Λεπτομέρειες:
Εξάρτημα σωληνώσεων κατάλληλο για κλείσιμο θυρών σε εξαρτήματα και υδραυλικά συστήματα για αυτοκίνητα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμογές πετρελαίου και φυσικού αερίου
Κατασκευή χάλυβα άνθρακα για αντοχή σε πιέσεις έως 5800 psi και θερμοκρασίες έως 500 βαθμούς F
Η δωρεάν επίστρωση ψευδαργύρου Chromium-6 προσφέρει προστασία από σκληρά υγρά και χημικά
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.