Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER VS68AB-10-8 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, ορείχαλκος | AE4WJD 5NJH6

PARKER VS68AB-10-8 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 5/8 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WJD Μοντέλο: VS68AB-10-8Σταυρός: 5NJH6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€223.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνων
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος7/8
Μήκος2.67
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας400 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-53 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πίεσηέως 400 psi
ShapeConnector
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
ΣτυλΣωλήνας προς σωλήνα
Θερμ. Εύρος-65 σε 250F
Υλικό σωλήνωνΑνόπτηση χαλκού
Σωλήνας εκτός Dia.5 / 8 "
Tube Size5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeσύνδεσηΕξάγωνο μέγεθοςΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER VS269NTA-8-4 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AA3BCC 11G294 VS269NTA-8-490 μοίρες αγκώναΣωλήνας x MNPT-Σωλήνας προς σωλήνα-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "1 / 2 "Συμπίεση1€12.86
PARKER VS269AB-8-6 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-690 μοίρες αγκώναΣυμπίεση-Σωλήνας προς σωλήνα-65 σε 250F1 / 2 "1 / 2 "Άντρας10€188.66
Εξάρτημα αερόφρενου PARKER 62AB-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AE4WJC 5NJH4 62ΑΒ-6ΈνωσηΣυμπίεση9/16Σωλήνας σε Σωλήνα-65 σε 250F3 / 8 "3 / 8 "-25€245.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER VS68AB-10-8 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 5/8 ίντσας, ορείχαλκος
€223.97 /πακέτο