Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER VS279NTA-8-4 Air Brake Fitting, 1/2 Inch Outside Diameter, Brass | AA3BDL 11G327

PARKER VS279NTA-8-4 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3BDL Μοντέλο: VS279NTA-8-4Cross Ref: 11G327

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση φρένου αέρα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηΣωλήνας x MNPT
Μήκος1.36 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.93 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση150 psi
Shape45 μοίρες αγκώνα
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
ΣτυλΣωλήνας προς σωλήνα
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος11 / 16-20 "
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Temp λειτουργίας.Μέγεθος σωλήναΠίεσηΔαχτυλίδι ΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER VS68NTA-3-1 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών, ορείχαλκος | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ1 / 16 "150 psi-1€15.84
PARKER VS68NTA-3-2 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών, ορείχαλκος | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ1 / 8 "150 psi-1€12.25
PARKER VS68NTA-3-4 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών, ορείχαλκος | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ1 / 4 "150 psi-1€17.55
PARKER VS68NTA-4-2 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ1 / 8 "150 psi-1€8.73
PARKER VS68NTA-4-4 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ1 / 4 "150 psi-1€8.93
PARKER VS68NTA-4-6 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ3 / 8 "150 psi-1€12.17
PARKER VS68NTA-6-2 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiΟρείχαλκος---40 βαθμούς Γ1 / 8 "150 psi-1€10.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER VS279NTA-8-4 Εξάρτημα αερόφρενου, εξωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, ορείχαλκος
€23.31 /μονάδα