Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER VPA5812-7SRD Σωλήνας αναρρόφησης Διάμετρος 5 x H 12 In | AB4PYU 1ZRL6

PARKER Διάμετρος συσσωρευτή γραμμής αναρρόφησης VPA5812-7SRD 5 x H 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PYU Μοντέλο: VPA5812-7SRDCross Ref: 1ZRL6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€219.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσσωρευτής γραμμής αναρρόφησης
Χωρητικότητα7.8 λίβρες
σύνδεσηΣτερεό χαλκό
Τύπος σύνδεσης / μέγεθοςODF 7/8 "
Ύψος12 "
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εκτός Dia.5"
Shell MaterialΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΜε στόμιο μέτρησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ανταλλακτικού OEM (089119-01)
    • Η Shell Dia. (Σε.) (5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
PARKER VA356S Γραμμή αναρρόφησης Διάμετρος συσσωρευτή 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 λίβρεςODF 3/4 "15 "3"€131.95
PARKER PA4065-9-5C Γραμμή αναρρόφησης Διάμετρος συσσωρευτή 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 λίβρεςODF 5/8 "9"4"€206.73
PARKER VPA589-6SRD Σωλήνας αναρρόφησης Διάμετρος 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 λίβρεςODF 3/4 "9"5"€210.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Διάμετρος συσσωρευτή γραμμής αναρρόφησης VPA5812-7SRD 5 x H 12 In
€219.84 /μονάδα