Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER SST-N4M, Μέγεθος νήματος 1/2 -14 ιντσών, SS | AC4XWC 31A995

PARKER Θηλή SST-N4M, 1/2 -14 Inch Thread Size, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XWC Μοντέλο: SST-N4MΣταυρός: 31A995
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
€72.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματος303 SS
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμα303 SS
Ρυθμός ροής12 Gal / λεπτό
Μήκος1 15 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerSST-N4M
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14 "
Τύπος νημάτωνΆντρας
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
Θηλή PARKER BST-N1, μέγεθος 1/8 ίντσας, υψηλή ροή | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiΟρείχαλκος1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Γυναίκα€8.11
Θηλή PARKER BST-N1M, μέγεθος 1/8 ίντσας, υψηλή ροή | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiΟρείχαλκος1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Άντρας€7.72
Θηλή PARKER BST-N2, μέγεθος 1/4 ίντσας, υψηλή ροή | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiΟρείχαλκος1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "Γυναίκα€10.33
Θηλή PARKER BST-N2M, Μέγεθος κλωστής 1/4-18 ιντσών, ορείχαλκος | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiΟρείχαλκος1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "Άντρας€10.83
Θηλή PARKER BST-N3, μέγεθος 3/8 ιντσών, υψηλή ροή | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiΟρείχαλκος3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "Γυναίκα€13.78
Θηλή PARKER BST-N3M, μέγεθος 3/8 ιντσών, υψηλή ροή | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiΟρείχαλκος3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "Άντρας€11.12
Θηλή PARKER BST-N4, μέγεθος 1/2 ίντσας, υψηλή ροή | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiΟρείχαλκος1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "Γυναίκα€18.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή SST-N4M, 1/2 -14 Inch Thread Size, SS
€72.83 /μονάδα