Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER SH4-62 Quick Coupling, 1/2 Inch NPTF, Multi-Purpose, SS | AC4XPQ 31A868

PARKER Γρήγορη σύζευξη SH4-62, NPTF 1/2 ιντσών, πολλαπλών χρήσεων, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XPQ Μοντέλο: SH4-62Σταυρός: 31A868

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€250.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό μπάλαςSS
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματος303 SS
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμα303 SS
Ρυθμός ροής12 Gal / λεπτό
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση5000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerSH4-62
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιών303 SS
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Πίεση κενού27.4 ίντσες-Hg
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet
Υλικό βαλβίδων303 SS
Τύπος βαλβίδαςPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδετήρας εύκαμπτων σωλήνων γρήγορης σύνδεσης 60 σειρών με εγκατάσταση διπλού κλεισίματος σχεδιασμένη για χρήση σε γραμμές υγρού όπου απαιτείται συχνή σύνδεση και αποσύνδεση
    • Ιδανικό για εφαρμογές σε βιομηχανικές υδραυλικές γραμμές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και χημικών και νερού, ψυκτικού και αερίου
    • Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 303 ικανό να αντέχει πιέσεις έως 1500 psi
    • Διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με σφαιρικά ρουλεμάν από ανοξείδωτο ατσάλι και βαλβίδα ποπ για να διασφαλίσει τη σωστή ροή ρευστού (μέγιστος ρυθμός ροής 12 GPM)
    • Η σύνδεση FNPT με τσιμούχα νιτριλίου παρέχει υπηρεσία χωρίς διαρροές
    • Δέχεται θηλές συμβατές με το πρότυπο ISO 7241-1, Series B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Temp λειτουργίας.Θερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΤιμή
PARKER BH1-60 Quick Coupling, 1/8 ίντσας NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNQ 31A845 ΒΗ1-601000 psiSSΟρείχαλκος3000 psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ1-60Νιτρίλιο€51.32
PARKER BH2-60 Quick Coupling, 1/4 ίντσας NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNR 31A846 ΒΗ2-601000 psiSSΟρείχαλκος3700 Psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ2-60Νιτρίλιο€54.68
PARKER BH3-60 Quick Coupling, NPTF 3/8 ιντσών, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNT 31A847 ΒΗ3-601000 psiSSΟρείχαλκος2700 Psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ3-60Νιτρίλιο€71.52
PARKER BH4-60 Quick Coupling, 1/2 ίντσας NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNU 31A848 ΒΗ4-601000 psiSSΟρείχαλκος3500 psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ4-60Νιτρίλιο€107.60
PARKER BH6-60 Quick Coupling, 3/4 ιντσών NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNV 31A849 ΒΗ6-601000 psiSSΟρείχαλκος2200 Psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ6-60Νιτρίλιο€179.29
PARKER BH8-60 Quick Coupling, 1 ιντσών NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNW 31A850 ΒΗ8-601000 psiSSΟρείχαλκος1500 PSI-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ8-60Νιτρίλιο€292.73
PARKER H1-62 Quick Coupling, NPTF 1/8 ιντσών, πολλαπλών χρήσεων, χάλυβας | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiΑτσάλιΑτσάλι5000 psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FH1-62Νιτρίλιο€47.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Γρήγορη σύζευξη SH4-62, NPTF 1/2 ιντσών, πολλαπλών χρήσεων, SS
€250.86 /μονάδα