PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVF 6NZK8

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Accumulator Safey Block 1740 Psi Relief

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YVF Model: SBAT3LE1T1-120-TL1Κωδ. Cross: 6NZK8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,631.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποκλεισμός Safey Block
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης# 16 SAE ORB
φινίρισμαΦωσφορικός ψευδάργυρος
Μέγεθος θύρας εισόδου# 24 SAE ORB
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή250 gpm
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
συνολικό ύψος5.9 "
Συνολικό μήκος11.8 "
συνολικό πλάτος9.5 "
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Θερμ. Εύρος-22 έως 176 βαθμούς F
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.094
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος θύρας συσσωρευτή (2 "Κωδικός 61)
    • Ρύθμιση βαλβίδας ανακούφισης (1740 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος θύρας εισόδουΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVB 6NZK4 SBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€1,806.59
PARKER SBAT20E1T1-250-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVD 6NZK6 SBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€1,806.59
PARKER SBAT20E1T1-330-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVE 6NZK7 SBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€1,806.59
PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVH 6NZL0 SBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€2,631.44
PARKER SBAT3LE1T1-330-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVJ 6NZL1 SBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€2,631.44
PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Συσσωρευτής Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVM 6NZL4 SBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€2,631.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Accumulator Safey Block 1740 Psi Relief
€2,631.44 /μονάδα