Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RI3/8EDX1/471 Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, SS | AF9YYH 30WA72

PARKER RI3/8EDX1/471 Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YYH Μοντέλο: RI3/8EDX1/471Cross Ref: 30WA72
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
€144.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτήρες τοποθέτησης
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσηςG 3/8 Α
Τύπος σύνδεσηςΤύπος μαλακής σφράγισης
Εξάγωνο μέγεθος55 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2321-5802 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση5800 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού5800 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.55 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "x 1 / 4"
ShapeΜειωτής νήματος / διαστολέας
ΣτυλΑρσενικό BSPP νήμα-ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Σωλήνας εκτός Dia.6-42 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER RI1/4EDX1/8CF Θύρα σύνδεσης, G 1/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 1/4 Α47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€18.52
PARKER RI3/8EDX1/8CF Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/8 Α55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€78.16
PARKER RI3/8EDX1/4CF Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/8 Α55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€17.01
PARKER RI1/2EDX1/4CF Θύρα σύνδεσης, G 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 1/2 Α1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€13.65
PARKER RI1/2EDX3/8CF Θύρα σύνδεσης, G 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 1/2 Α1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€19.18
PARKER RI3/4EDX3/8CF Θύρα σύνδεσης, G 3/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/4 Α1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€30.06
PARKER RI3/4EDX1/2CF Θύρα σύνδεσης, G 3/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/4 Α1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€23.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER RI3/8EDX1/471 Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, SS
€144.66 /μονάδα