Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RI11/4EDX1CF Θύρα σύνδεσης, G 1 1/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPZ 39A337

PARKER Σύνδεσμος θύρας RI11/4EDX1CF, G 1 1/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZPZ Μοντέλο: RI11/4EDX1CFΣταυρός: 39A337
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
€73.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6
Μέγεθος σύνδεσηςG 1 1/4 Α
Τύπος σύνδεσηςΤύπος μαλακής σφράγισης
Εξάγωνο μέγεθος1-61 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2321-5802 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "x 1"
ShapeΜειωτής νήματος / διαστολέας
ΣτυλΑρσενικό BSPP νήμα-ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.6-42 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2106
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4-2 RA-S Αντάπτορας μείωσης Carbon Steel Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 ΡΑ-ΣΆνθρακαFNPT x MNPT3 / 4 "Μείωση προσαρμογέα7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€18.60
PARKER 6-4 Προσαρμογέας μείωσης RA-S Carbon Steel Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 ΡΑ-ΣΆνθρακαFNPT x MNPT7 / 8 "Μείωση προσαρμογέα5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€17.85
PARKER 8-4 Προσαρμογέας μείωσης RA-S Carbon Steel Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 ΡΑ-ΣΆνθρακαFNPT x MNPT1.125 "Μείωση προσαρμογέα5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€29.51
PARKER 8-6 Προσαρμογέας μείωσης RA-S Carbon Steel Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 ΡΑ-ΣΆνθρακαFNPT x MNPT1.125 "Μείωση προσαρμογέα5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€27.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύνδεσμος θύρας RI11/4EDX1CF, G 1 1/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Χάλυβας
€73.00 /μονάδα