Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RI11/2EDX11/4CF Θύρα σύνδεσης, G 1 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZQB 39A339

PARKER Σύνδεσμος θύρας RI11/2EDX11/4CF, G 1 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZQB Μοντέλο: RI11/2EDX11/4CFΣταυρός: 39A339

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτήρες τοποθέτησης
Υλικό σώματοςΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6
Μέγεθος σύνδεσηςG 1 1/2 Α
Τύπος σύνδεσηςΤύπος μαλακής σφράγισης
Εξάγωνο μέγεθος2-11 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2321-5802 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση3600 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/4"
ShapeΜειωτής νήματος / διαστολέας
ΣτυλΑρσενικό BSPP νήμα-ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.6-42 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2435
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER RI1/4EDX1/8CF Θύρα σύνδεσης, G 1/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 1/4 Α47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€18.52
PARKER RI3/8EDX1/8CF Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/8 Α55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€78.16
PARKER RI3/8EDX1/4CF Θύρα σύνδεσης, G 3/8 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/8 Α55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€17.01
PARKER RI1/2EDX1/4CF Θύρα σύνδεσης, G 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 1/2 Α1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€13.65
PARKER RI1/2EDX3/8CF Θύρα σύνδεσης, G 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 1/2 Α1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€19.18
PARKER RI3/4EDX3/8CF Θύρα σύνδεσης, G 3/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/4 Α1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€30.06
PARKER RI3/4EDX1/2CF Θύρα σύνδεσης, G 3/4 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Ατσάλι | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6G 3/4 Α1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€23.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύνδεσμος θύρας RI11/2EDX11/4CF, G 1 1/2 A Μέγεθος, Τύπος δαγκώματος, Χάλυβας
€96.65 /μονάδα