Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER QL171R-12-12 Πρόσβαση και απενεργοποίηση βαλβίδας 3/4 ιντσών χαλκός | AB4PYN 1ZRL1

PARKER QL171R-12-12 Βαλβίδα πρόσβασης και απενεργοποίησης 3/4 ιντσών Χαλκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PYN Μοντέλο: QL171R-12-12Cross Ref: 1ZRL1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πρόσβασης και απενεργοποίησης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση3/4 ODF
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Μέγεθος σύνδεσης3/4 "ODF
ΡοήΑμφίδρομος
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση750 PSI
Πίεση λειτουργίαςΚενό έως 750 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί F έως +250 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Κέντρο. ΠεριγραφήΠροσαρμογή βαλβίδας πρόσβασης στη σύνδεση πεδίου δεξιού προσανατολισμού
ΣτυλΜπροστινό κάθισμα
ΧαρακτηριστικάΜπροστινό κάθισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σύνδεσηςΕκτός Dia.Τιμή
PARKER QL171R-06-06 Βαλβίδα πρόσβασης και απενεργοποίησης 3/8 ιντσών χαλκός | AB4PYK 1ZRK7 QL171R-06-063/8 ODF3/8 "ODF1 / 2 "€78.68
PARKER QL171R-08-08 Βαλβίδα πρόσβασης και απενεργοποίησης 1/2 χαλκού | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "€143.02
PARKER QL171R-10-10 Πρόσβαση και απενεργοποίηση βαλβίδας 5/8 ίντσας χαλκός | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "€135.56
PARKER QL171R-14-14 Πρόσβαση και απενεργοποίηση βαλβίδας 7/8 ίντσας χαλκός | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"€171.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER QL171R-12-12 Βαλβίδα πρόσβασης και απενεργοποίησης 3/4 ιντσών Χαλκός
€159.11 /μονάδα