Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER PC516-BP Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UBQ 48C212

PARKER PC516-BP Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UBQ Μοντέλο: PC516-BPΚωδ. Σταυρού: 48C212

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€94.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε Lok Hose Barb, 90 Deg
Ρυθμός ροής12 Gal / λεπτό
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.400 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςΣιλικόνη
Τύπος σφραγίδαςπεριβάλλον λειτουργίας
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
ΣτυλΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7419995050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣτυλΡυθμός ροήςΜάνικα μέσα Dia.ΕίδοςΕλάχ. Temp λειτουργίας.Τιμή
PARKER PC204 Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UAY 48C194 PC204περιβάλλον λειτουργίας1 / 4 "ΜάνικαΧωρίς διακοπή3 Gal / λεπτό1 / 4 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€29.23
PARKER PC204-BP Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UAZ 48C195 PC204-BPπεριβάλλον λειτουργίας1 / 4 "Πιέστε Lok Hose BarbΧωρίς διακοπή3 Gal / λεπτό1 / 4 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€38.23
PARKER PC206 Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UBA 48C196 PC206περιβάλλον λειτουργίας1 / 4 "ΜάνικαΧωρίς διακοπή3 Gal / λεπτό3 / 8 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€25.07
PARKER PC214 Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού, 200 Psi | AG6UBB 48C197 PC214περιβάλλον λειτουργίας1 / 4 "Μάνικα μπάρας, 90 DegΧωρίς διακοπή3 Gal / λεπτό1 / 4 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€30.38
PARKER PC216 Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UBC 48C198 PC216περιβάλλον λειτουργίας1 / 4 "Μάνικα μπάρας, 90 DegΧωρίς διακοπή3 Gal / λεπτό3 / 8 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€32.01
PARKER PC216-BP Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UBD 48C199 PC216-BPπεριβάλλον λειτουργίας1 / 4 "Πιέστε Lok Hose Barb, 90 DegΧωρίς διακοπή3 Gal / λεπτό3 / 8 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€40.33
PARKER PC306 Quick Coupling, Μέγεθος 3/8 ιντσών, Ψυκτικό καλουπιού | AG6UBE 48C201 PC306περιβάλλον λειτουργίας3 / 8 "ΜάνικαΧωρίς διακοπή6 Gal / λεπτό3 / 8 "Γρήγορη σύζευξη-20 βαθμούς F€34.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER PC516-BP Quick Coupling, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Ψυκτικό καλουπιού
€94.82 /μονάδα