Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER P308-01A Συζεύκτης αμαξώματος 1 / 4-18 3/8 ίντσας αμαξώματος | AG6UDD 48C250

PARKER P308-01A Body Coupler 1/4-18 3/8 Inch Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UDD Μοντέλο: P308-01AΚωδ. Σταυρού: 48C250

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€30.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ρυθμός ροής3 gpm
Μήκος1 41 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςΣιλικόνη
Τύπος σφραγίδαςπεριβάλλον λειτουργίας
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7412200035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER BH1-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/8 In | AC4XQC 31A879 ΒΗ1-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/4 In | AC4XQD 31A880 ΒΗ2-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
PARKER BH3-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/8 In | AC4XQE 31A881 ΒΗ3-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 Υδραυλικός σύνδεσμος Αρσενικό 1/2 In | AC4XQF 31A882 ΒΗ4-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 σε | AC4XQG 31A883 ΒΗ6-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1 σε | AC4XQH 31A884 ΒΗ8-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
PARKER H1-63 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER P308-01A Body Coupler 1/4-18 3/8 Inch Body Brass
€30.10 /μονάδα