Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER NNR-4-035-0050 Σωλήνες Νάιλον 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Φυσικά 50 πόδια | AC3QUK 2VKT9

PARKER NNR-4-035-0050 Σωλήνωση Nylon 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QUK Μοντέλο: NNR-4-035-0050Cross Ref: 2VKT9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1700 PSI
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia.0.18 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση425 PSI
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή, ημι-άκαμπτο
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.035 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6885
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PARKER NBR-4-035-0050 Σωλήνωση νάιλον 1/4 ίντσες εξωτερική διάμετρος μαύρο 50 πόδια | AC3QTX 2VKR6 NBR-4-035-0050Μαύρη€74.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER NNR-4-035-0050 Σωλήνωση Nylon 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 50 πόδια
€73.80 /μονάδα