Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER NNR-2-017-0250 Σωλήνες Νάιλον 1/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Φυσικά 250 πόδια | AC3QUE 2VKT4

PARKER NNR-2-017-0250 Σωλήνωση Nylon 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QUE Μοντέλο: NNR-2-017-0250Cross Ref: 2VKT4
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
€155.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1700 PSI
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia.0.091 "
Μήκος250ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση425 PSI
Εκτός Dia.1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή, ημι-άκαμπτο
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.017 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
PARKER NBR-2-017-0250 Σωλήνωση νάιλον 1/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος μαύρο 250 πόδια | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Μαύρη250ft.€93.41
PARKER NBR-2-017-0050 Σωλήνωση νάιλον 1/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος μαύρο 50 πόδια | AC3QTT 2VKR2 NBR-2-017-0050Μαύρη50ft.€23.34
PARKER NNR-2-017-0050 Σωλήνες Νάιλον 1/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Φυσικά 50 πόδια | AC3QUF 2VKT5 NNR-2-017-0050Φυσικό50ft.€35.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER NNR-2-017-0250 Σωλήνωση Nylon 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 250 πόδια
€155.66 /μονάδα