Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER N3154904553 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AVY 3FEM7

PARKER N3154904553 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ιντσών 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AVY Μοντέλο: N3154904553Cross Ref: 3FEM7
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
€787.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣωληνοειδές / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα2-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Συντελεστής όγκου3.8
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά κλειστό
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος3"
συνολικό πλάτος3.5 "
ΠαράκαμψηΕγχειρίδιο μη κλειδώματος
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1/2 "x 1/2" NPT
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εύρος πίεσης20 έως 140 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΑργά
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΕύρος πίεσηςΤάσηΤιμή
PARKER N3153904549 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 N31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 έως 140 psi24 VDC€759.10
PARKER N3154904549 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 έως 140 psi24 VDC€765.10
PARKER N3156904549 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/4 ίντσες 24vdc | AC9AUV 3FEJ8 N31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 έως 140 psi24 VDC€988.47
PARKER N3153904553 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 N31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 έως 140 psi24 VDC€959.94
PARKER N3258504749 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 έως 140 psi24 VDC€1,686.46
PARKER N3259504749 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 N325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 έως 140 psi24 VDC€1,674.11
PARKER N3156904553 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/4 ίντσες 120vac | AC9AWF 3FEN5 N31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 έως 140 psi120 VAC€994.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER N3154904553 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ιντσών 120vac
€787.00 /μονάδα