Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER L207P-2 Σύνδεσμος Σωλήνων Ορειχάλκινος 1/8 ίντσας | AE4HKU 5KNF5

PARKER L207P-2 Σύζευξη σωλήνων ορείχαλκος 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4HKU Μοντέλο: L207P-2Cross Ref: 5KNF5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L207P-2 Σύζευξη σωλήνων ορείχαλκος 1/8 ίντσας
€2.98 /μονάδα