Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER HF-371-6FP Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AC4VWU 30N240

PARKER HF-371-6FP Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VWU Μοντέλο: HF-371-6FPΣταυρός: 30N240

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€24.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPSF
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή50 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 8-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΤιμή
PARKER HF-251-6FP Quick Coupling, 1/4 ίντσας NPSF, ορείχαλκος | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Ορείχαλκος3 / 8-18 "Γυναίκα1 / 4 "NPSF(ΣΤ) ΝΡΤ€14.41
PARKER HF-251-6PL Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Ορείχαλκος--1 / 4 "Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε€15.67
Γρήγορη σύζευξη PARKER HF-371-4MP, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Ορείχαλκος1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "NPTF(Μ) ΝΡΤ€36.05
PARKER HF-371-6PL Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Ορείχαλκος--3 / 8 "Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε€24.06
PARKER HF-371-8HB Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VWY 30N244 HF-371-8ΗΒ-1 / 2 "Ορείχαλκος--3 / 8 "ΜάνικαΜάνικα Μπάρ€25.07
PARKER HF-371-8HB-S Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel and Brass | BX3FNM HF-371-8HB-S--Χάλυβας και ορείχαλκος--3 / 8 "Μάνικα-€116.19
RFQ
Γρήγορη σύζευξη PARKER HF-371-8MP-S, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας και ορείχαλκος | BX3FNP HF-371-8MP-S--Χάλυβας και ορείχαλκος1 / 2-14 "Άντρας3 / 8 "NPTF-€64.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER HF-371-6FP Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος
€24.37 /μονάδα