Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER H8-63 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1 σε | AC4XQV 31A895

PARKER H8-63 Hydraulic Coupler Αρσενικό 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XQV Μοντέλο: H8-63Σταυρός: 31A895

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής50 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerH8-63
Μέγεθος σωλήνα NPT1"
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER BH1-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/8 In | AC4XQC 31A879 ΒΗ1-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/4 In | AC4XQD 31A880 ΒΗ2-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
PARKER BH3-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/8 In | AC4XQE 31A881 ΒΗ3-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 Υδραυλικός σύνδεσμος Αρσενικό 1/2 In | AC4XQF 31A882 ΒΗ4-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 σε | AC4XQG 31A883 ΒΗ6-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1 σε | AC4XQH 31A884 ΒΗ8-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
PARKER H1-63 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER H8-63 Hydraulic Coupler Αρσενικό 1 In
€71.33 /μονάδα