Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER GAMS-44 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7

PARKER GAMS-44 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EBZ Μοντέλο: GAMS-44Cross Ref: 2CFY7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€86.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός ευθείος προσαρμογέας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPFA, PTFE, ETFE
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Μέγιστη. Πίεση225 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σωλήνας Pargrip PFA είναι ιδανικός για τον χειρισμό ροών υγρών σε εγκαταστάσεις χημικών, πετρελαίου, παραγωγής ενέργειας και έρευνας και ανάπτυξης
    • Διαθέτει υπερφθοροαλκοξυ κατασκευή για να παρέχει την ικανότητα αντοχής σε λειαντικά χημικά και πιέσεις έως 125 PSI
    • Δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία για εγκατάσταση ή συναρμολόγηση
    • Σύμφωνα με τα πρότυπα NPT Thread

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
PARKER GAMS-1212 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση150 psi3 / 4 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F3 / 4 "€152.26
PARKER GAMS-22 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση225 psi1 / 8 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 8 "€86.69
PARKER GAMS-24 Straight Adapter Pfa Compression 1/8 Inch x 1 / 4in | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση225 psi1 / 4 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 8 "€87.11
PARKER GAMS-42 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 1 / 8in | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση225 psi1 / 8 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€94.76
PARKER GAMS-46 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 3 / 8in | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση225 psi3 / 8 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€95.47
PARKER GAMS-48 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 1 / 2in | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση175 psi1 / 2 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€102.94
PARKER GAMS-64 Straight Adapter Pfa Compression 3/8 Inch x 1 / 4in | AB9ECC 2CFZ1 GAMS-64PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεση225 psi1 / 4 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F3 / 8 "€93.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER GAMS-44 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€86.38 /μονάδα