Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER FEM-621-12FO-NL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 5/8 ιντσών, χωρίς διαρροή | AC4XMA 31A808

PARKER FEM-621-12FO-NL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 5/8 ίντσας, χωρίς διαρροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XMA Μοντέλο: FEM-621-12FO-NLΣταυρός: 31A808

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€157.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος5 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής20 Gal / λεπτό
Μήκος3 45 / 64 "
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3625 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση3625 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Νήμα O-Ring (In.)1-1/16
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM-621-12FO-NL
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
ΣΑΕ Straight Thread (In.)1-1/16
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 1 / 16-12 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΧωρίς χάπι
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διαρροή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
Γρήγορη σύζευξη PARKER FEM-251-4FP-NL, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Μη Χυμένο | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLΝιτρίλιο1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό1 31 / 32 "4568 Psi€181.82
PARKER FEM-251-6FO-NL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 1/4 ίντσας, χωρίς διαρροή | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLΝιτρίλιο1 / 4 "UNF9 / 16-18Γυναίκα3 Gal / λεπτό2 9 / 16 "4568 Psi€181.66
Γρήγορη σύζευξη PARKER FEM-751-12FO-NL, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Μη Χυμένο | AC4XMB 31A809 FEM-751-12FO-NLΝιτρίλιο3 / 4 "UNF1 1 / 16-12 "Γυναίκα26 Gal / λεπτό3 61 / 64 "3625 Psi€277.74
Γρήγορη σύζευξη PARKER FEM-751-12FP-NL, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Μη Χυμένο | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLΝιτρίλιο3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Γυναίκα26 Gal / λεπτό-3625 Psi€255.43
PARKER FEM-1001-16FO-NL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 1 ίντσας, χωρίς διαρροή | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLΝιτρίλιο1"UNF1 5 / 16-12 "Γυναίκα50 Gal / λεπτό-2900 Psi€476.21
Γρήγορη σύζευξη PARKER FEM-1001-16FP-NL, Μέγεθος 1 ίντσας, Χωρίς Χυμένο | BX3TMP FEM-1001-16FP-NLΝιτρίλιο1"NPSF1-11 1 / 2 "Γυναίκα50 Gal / λεπτό-2900 Psi€493.00
Γρήγορη σύζευξη PARKER FEM-501-10BMS-NL, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Μη Χυμένο | BX3ZYD FEM-501-10BMS-NLΠολυουρεθάνη και νιτρίλιο1 / 2 "UNS1-14Αρσενικό στεγανοποιητικό προσώπου διαφράγματος12 Gal / λεπτό-3625 Psi€149.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER FEM-621-12FO-NL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 5/8 ίντσας, χωρίς διαρροή
€157.03 /μονάδα