Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER F602-06WGR / M4 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 4.9 ίντσας | AB6KHD 21U836

PARKER F602-06WGR/M4 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 4.9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KHD Μοντέλο: F602-06WGR/M4Cross Ref: 21U836
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
€449.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολDie Cast Ψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ16 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Φίλτρο MediaΠολυπροπυλένιο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή270 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος8.72 "
συνολικό πλάτος4.9 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER F602-08WGR / M4 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 4.9 ίντσας | AB6KHE 21U837 F602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "NPT€442.56
PARKER F602-12WGR / M4 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 4.9 ίντσας | AB6KHF 21U839 F602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "NPT€525.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER F602-06WGR/M4 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 4.9 ίντσες
€449.26 /μονάδα