Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER Βαλβίδα ελέγχου DT-620-MFMF-5, Μέγεθος 5/8 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BX3CRB Μοντέλο: DT-620-MFMF-5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€268.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος5 / 8 "
Πίεση ρωγμών5 psi
Μέγεθος θύρας εισόδου7 / 8-14 UNF
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3500 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3500 psi
Θύρα εξόδουΑρσενικό JIC 37 Deg
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1287

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΜέγεθος θύρας εισόδουΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΛιμάνιΤιμή
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-500-MFMO-5, Μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€126.80
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-1250-MOMS-5, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας, Σκληρό κάθισμα | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ΟΗΕ4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 ΟΗΕ€308.10
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-1250-MOMF-5, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας, Σκληρό κάθισμα | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ΟΗΕ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ΟΗΕ€368.67
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-1000-MFMO-5, Μέγεθος 1 ίντσας, χάλυβας | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 ΟΗΕ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ΟΗΕ€217.70
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-1250-MFMO-5, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας, Σκληρό κάθισμα | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ΟΗΕ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ΟΗΕ€308.10
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-1000-MFMF-5, Μέγεθος 1 ίντσας, χάλυβας | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 ΟΗΕ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ΟΗΕ€207.52
Βαλβίδα ελέγχου PARKER DT-1250-MSMO-5, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας, Σκληρό κάθισμα | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 ΟΗΕ4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 ΟΗΕ€292.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Βαλβίδα ελέγχου DT-620-MFMF-5, Μέγεθος 5/8 ιντσών, χάλυβας
€268.75 /μονάδα