PARKER D3W1CNYK5 Κατευθυντική βαλβίδα | AJ2HHN 4UB27

PARKER Κατευθυντική βαλβίδα D3W1CNYK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HHN Μοντέλο: D3W1CNYK5Cross Ref: 4UB27

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€843.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Κεντρική θέσηΚλειστό
Ύψος5.06
Κράτημα Amps95VA
Hz50/60
Ενισχυτές Amps3.5
Μήκος9.85
Μέγιστη. Ροή28.0 gpm
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)1500
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί σωληνοειδές
Τύπος σφραγίδαςO-Ring νιτριλίου
ΜέγεθοςD05
Σχεδιασμός βαλβίδων4-Way / 3-Position
Τύπος βαλβίδαςΥδραυλική βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
PARKER D1VW004CNYGF5 Κατευθυντική βαλβίδα σωληνοειδής πλωτήρας 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 μ.Χ123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€711.27
PARKER D1VW009CNYGF5 Δακτύλιος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας κατεύθυνσης 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 μ.Χ12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€543.03
PARKER D3W9CNYK5 Κατευθυντική βαλβίδα | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120 CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€961.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κατευθυντική βαλβίδα D3W1CNYK5
€843.96 /μονάδα