Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER D1VW001CNJW Βαλβίδα ελέγχου υδραυλικής κατεύθυνσης, σφράγισμα νιτριλίου, 24VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW Βαλβίδα ελέγχου υδραυλικής κατεύθυνσης, σφράγισμα νιτριλίου, 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WKU Μοντέλο: D1VW001CNJWCross Ref: 2NMV2
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
€429.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος ενεργοποίησηςΗλεκτρομαγνητική
Πηνία πηνίου24 DC
GPM @ 3000 PSI20
Ύψος1.97 "
Τάση Εισόδου24 VDC
Μήκος9.2 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής80 L / λεπτό
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)3000
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Υλικό σφραγίδαςNBR
Τύπος σφραγίδαςO-Ring νιτριλίου
ΜέγεθοςCETOP-03
Τύπος καρούλιΚλειστό
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί σωληνοειδές
Πλάτος1.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.232
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική βαλβίδα Parker D1VW001CNJW έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της ροής του υγρού σε πνευματικά συστήματα υδραυλικής και υγρής ισχύος. Επίσης, ξεκινά ή σταματά τη ροή του υγρού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα ελέγχου Parker D1VW001CNJW διαθέτει μηχανισμό καταστολής υπερτάσεων DC για την καταστολή των εξωτερικών αιχμών τάσης & αναλογικά καρούλια για έλεγχο πιέσεων έως 5000 psi.
  • Έρχεται με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 κατευθύνσεων για τον έλεγχο της ροής των υγρών προς διάφορες κατευθύνσεις.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει αδιάβροχη και αντιεκρηκτική κατασκευή για να εξασφαλίσει προστασία από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
  • Το μοντέλο διαθέτει στεγανοποίηση από δακτύλιο Ο νιτριλίου (NBR) για να αντέχει στο αργό πετρέλαιο, τα πετρελαιοειδή, την τριβή, το νερό, το προπάνιο και τη βενζίνη.
  • Επιτρέπει στην ενεργοποίηση επιστροφής ελατηρίου να παρέχει ισχύ χρησιμοποιώντας δύναμη ελατηρίου, παρέχοντας ονομασίες ροής έως και 20 GPM.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ μπουλονιών Parker BK209: Αυτά τα κιτ μπουλονιών με μερική σπείρωμα εξασφαλίζουν ευκολία στην εγκατάσταση.
  • Πάρκερ 692914 και Πάρκερ 692915: Αυτά τα βύσματα σύνδεσης καλωδίων ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας A & B χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση βαλβίδων και πιεζολόγων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS
  • CSA
  • ISO
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι οδηγίες λειτουργίας αυτού του DCV;

A.

  • Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου για τη λειτουργία της βαλβίδας DCV.
  • Η στεγανοποίηση και οι σύνδεσμοι μπορεί να χαλάσουν και να χαλαρώσουν εάν δεν σφίξουν οι βιδωτές συνδέσεις.
  • Η βαλβίδα και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω βραχυκυκλωμάτων μεταξύ των καλωδίων, κακής κατασκευής ή ακατάλληλης προσάρτησης θωράκισης.
  • Καθώς η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θερμαίνεται, το ρεύμα μειώνεται. Όσο διατηρείται η επιθυμητή τάση στη βαλβίδα, το μειωμένο ρεύμα δεν επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της βαλβίδας.
  • Για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο όργανο.
  • Συνιστάται να ξεπλένετε σωλήνες μεγάλου μήκους σε μεγάλους κεντρικούς σταθμούς λαδιού υπό πίεση, ιδίως κόβοντας τις γραμμές πίεσης και επιστροφής, καθώς εμποδίζει τη μεταφορά ρύπων στη βαλβίδα κατά την εγκατάσταση.
  • Εάν το προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί προσωρινά, πρέπει να προστατεύεται από υπολείμματα, καιρικές συνθήκες και ζημιές.

Ερ. Πώς να εξαερώσετε ένα υδραυλικό σύστημα;

A.

  • Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, μετά από αλλαγή λαδιού ή μετά το άνοιγμα γραμμών ή βαλβίδων, το υδραυλικό σύστημα πρέπει να εξαεριστεί.
  • Το υψηλότερο σημείο του δικτύου σωληνώσεων είναι το σημείο αερισμού.
  • Για να βγει αέρας και λίγο λάδι, χαλαρώστε ελαφρά τη βίδα εξαέρωσης.
  • Σφίξτε τη βίδα άλλη μια φορά αφού το λάδι που διαφεύγει δεν αφρίζει πλέον.
  • Μετά από αυτό, κάντε κάθε λειτουργία διαδοχικά ενώ χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες δυνατές ρυθμίσεις πίεσης και χωρίς φορτίο.
  • Τώρα εξαερώστε ξανά το σύστημα.
  • Βεβαιωθείτε ότι τυχόν λάδι (που διαφεύγει) συγκεντρώνεται και απορρίπτεται σωστά.

Ε. Πώς μπορεί να επηρεάσουν τα βύσματα διαρροής την απόδοση της βαλβίδας;

A. Τα βύσματα που έχουν διαρροή μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Εξαιτίας αυτού, τα βύσματα πρέπει να εξετάζονται για διαρροή στο προγραμματισμένο διάστημα συντήρησης. Είναι απαραίτητο να στείλετε τη βαλβίδα πίσω στον κατασκευαστή για επισκευή, καθώς τα βύσματα που έχουν διαρροή ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Ε. Τι συμβαίνει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;

A. Το έμβολο της βαλβίδας επιστρέφει στην αρχική θέση στο κέντρο του ελατηρίου κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ή το μηχάνημα, πρέπει να προσδιορίσετε εάν αυτό εγκυμονεί κινδύνους.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα DCV;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί δακτύλιοι Ο είναι πλήρεις και άθικτοι πριν την εγκατάσταση.
  • Τα κατεστραμμένα μέρη των δακτυλίων Ο δεν πρέπει να τοποθετούνται καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της βαλβίδας.
  • Για την εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός εγκατάστασης και ανύψωσης, εάν είναι απαραίτητο.
  • Αφού στερεώσετε τη βαλβίδα στη θέση του, σφίξτε όλα τα παξιμάδια ομοιόμορφα και διαγώνια κατά τη διάρκεια πολλαπλών περασμάτων, σύμφωνα με τη συνιστώμενη ροπή του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε την επιφάνεια στεγανοποίησης για διαρροές εάν η βαλβίδα είναι υπό πίεση για πρώτη φορά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 3000 PSIΤιμή
PARKER D1VW004CNJW Βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης, δακτύλιος νιτριλίου, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.5€375.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER D1VW001CNJW Βαλβίδα ελέγχου υδραυλικής κατεύθυνσης, σφράγισμα νιτριλίου, 24VDC
€429.02 /μονάδα