Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B713BB549A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 24vdc | AC9AJZ 3FDL3

PARKER B713BB549A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ιντσών 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AJZ Μοντέλο: B713BB549ACross Ref: 3FDL3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€670.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος σωληνοειδών / αέρα
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Συντελεστής όγκου5.9
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος3"
Συνολικό μήκος9.25 "
συνολικό πλάτος1.5 "
ΠαράκαμψηΕκκένωση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Πιλοτική πίεση35 έως 145 psig
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εύρος πίεσης35 έως 145 psi
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΜέγεθος σωλήναΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
PARKER B511BB549C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1 / 4 "20 έως 145 psi24 VDC1.4Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€309.32
PARKER B612BB549A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AJT 3FDK6 Β612ΒΒ549Α1.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F3 / 8 "20 έως 145 psi24 VDC2.7Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€433.49
PARKER B814BB549A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/4 ίντσες 24vdc | AC9AKA 3FDL4 Β814ΒΒ549Α1.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F3 / 4 "35 έως 145 psi24 VDC7Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€696.73
PARKER B320BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Στερεοειδές / σωληνοειδές5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1 / 8 "20 έως 145 psi120 VAC0.75Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€380.77
PARKER B521BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Στερεοειδές / σωληνοειδές5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1 / 4 "20 έως 145 psi120 VAC1.4Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€486.08
PARKER B622BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AKP 3FDN8 Β622ΒΒ553Α1.5 "Στερεοειδές / σωληνοειδές5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F3 / 8 "20 έως 145 psi120 VAC2.7Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€598.08
PARKER B723BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AC9AKQ 3FDN9 Β723ΒΒ553Α1.5 "Στερεοειδές / σωληνοειδές5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1 / 2 "35 έως 145 psi120 VAC5.9Αρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων€899.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B713BB549A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ιντσών 24vdc
€670.31 /μονάδα