Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B581000XXC Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 1/4 ίντσας | AC9AME 3FDU9

PARKER B581000XXC Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AME Μοντέλο: B581000XXCCross Ref: 3FDU9
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
€266.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΑπομακρυσμένος πιλότος
CFM1.10
Συντελεστής όγκου1.10
Cv1.1
Ύψος1.89 "
Μήκος5.64 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI145
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 5 έως 120
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/8
Πιλοτική πίεση20
Μέγεθος θύρας1/4 είσοδος, 1/4 εξάτμιση
ΧαρακτηριστικάIn-Line, Double, Όλες οι θύρες αποκλεισμένες
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓενικές εφαρμογές πνευματικών
ΚενόΕξωτερικός πιλότος
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481200080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος θύραςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣυντελεστής όγκουΎψοςΜήκοςΤιμή
PARKER B330000XXC Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 1/8 ίντσας | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 είσοδος, 1/8 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα0.75Εν σειρά, μονό0.71 "0.751.13 "3.12 "€147.79
PARKER B531000XXC Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 1/4 ίντσας | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 είσοδος, 1/4 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα1.40Εν σειρά, μονό1.18 "1.401.89 "4.37 "€181.03
PARKER B632000XXA Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 3/8 ιντσών | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 είσοδος, 3/8 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα2.70Εν σειρά, μονό1.18 "2.701.89 "5.26 "€255.61
PARKER B733000XXA Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 1/2 ίντσας | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 είσοδος, 1/2 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα5.90Εν σειρά, μονό1.65 "5.902.68 "7.79 "€423.10
PARKER B834000XXA Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 3/4 ιντσών | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 είσοδος, 3/4 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα7.00Εν σειρά, μονό1.65 "7.002.68 "7.79 "€474.31
PARKER B3K0000XXC Valve Air Pilot 3 Way Θύρα 1/8 ίντσας | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 είσοδος, 1/8 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα0.75Εν σειρά, μονό0.71 "0.751.13 "2.65 "€127.13
PARKER B5K1000XXC Valve Air Pilot 3 Way Θύρα 1/4 ίντσας | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 είσοδος, 1/4 εξάτμισηΑπομακρυσμένη επιστροφή πιλότου / αέρα1.40Εν σειρά, μονό, κανονικά κλειστό1.18 "1.401.89 "3.88 "€157.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B581000XXC Valve Air Pilot 4 Way Θύρα 1/4 ίντσας
€266.56 /μονάδα