Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B20-3BP Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VXM 30N257

PARKER B20-3BP Quick Coupler, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VXM Μοντέλο: B20-3BPΣταυρός: 30N257
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
€26.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε Lok Hose Barb
Σύνδεση σωλήναΠιέστε
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER 24 Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4VXB 30N247 24Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXC 30N248 24-5BΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXD 30N249 24-5ΒΡΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXE 30N250 24-6BΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€61.41
PARKER 24C Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4VXF 30N251 24CΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "€45.22
PARKER 24F Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4VXG 30N252 24FΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Άντρας3 / 8 "€40.23
PARKER 25 Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Steel | AC4VXH 30N253 25Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα3 / 8 "€36.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B20-3BP Quick Coupler, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος
€26.95 /μονάδα