Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B10-4-A8T Standard Body, 1/2 Inch Size Port, Aluminium | AD9PYP 4UA97

PARKER B10-4-A8T Τυπικό σώμα, Μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PYP Μοντέλο: B10-4-A8TCross Ref: 4UA97
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
€206.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣώμα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ύψος3.25 "
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Αριθμός θέσεων4 Way
ΣΑΕ Straight Thread (In.)3 / 4-16
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481909060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) Θύρες NPT (In.) (SAE-8)
    • Ταιριάζει αριθμός βαλβίδας (4UA89, 4UA90, 4UA91)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B10-4-A8T Τυπικό σώμα, Μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας, αλουμίνιο
€206.69 /μονάδα